| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610762 Herst.-Nr.: SA2005025 EAN/GTIN: 4037073001432 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Schleifscheibe-Abrichtstein 200x50x25mm Schleifscheiben-Abrichtstein Ausführung: Rechteckiger, großkörniger Silicium-Carbid-Block. Anwendung: Zum Abrichten von Schleifscheiben oder zum Grobschleifen von Stahl, Eisen, Granit und Kunststein. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Breite: | 50 mm | Länge: | 200 mm | Kornart: | Silicium-Carbid | Körnung: | 16 | Anwendung: | Zum Grobschleifen von Stahl, Eisen, Granit und Kunststein | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzbereich: | Zum Abrichten von Schleifscheiben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Arkansas-Stein, Exzenter-Schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Metall-Exzenterschleifblatt, Diamant-Einzelabrichter, Diamant-Mehrsteinabrichter, Diamant-Vielkornabrichter, Einzel-Abrichtdiamant, Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 6,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,00* | € 7,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,98* | € 7,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,03* | € 7,25* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,43* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|