Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe -Abrichtst. 200x50x25 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe -Abrichtst. 200x50x25 mm Müller
Schleifscheibe -Abrichtst. 200x50x25 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585516
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SA2005025
EAN/GTIN:
     4037073001432
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Schleifscheiben-Abrichtstein

Ausführung: Rechteckiger, großkörniger Silicium-Carbid-Block.

Anwendung: Zum Abrichten von Schleifscheiben oder zum Grobschleifen von Stahl, Eisen, Granit und Kunststein.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Körnung:
16
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SA2005025
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
147
1
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 6,88*
1 Tag
173
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 6,95*
5 Tage
160
1
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 7,06*
1 Tag
98
10
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,27*
Lager 4012
171
1
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.