Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuzwasserwaage K5 aus Kunststoff 45X60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Kreuzwasserwaage K5 aus Kunststoff 45X60mm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Kreuzwasserwaage K5 aus Kunststoff 45X60mm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Kreuzwasserwaage K5 aus Kunststoff 45X60mm
Artikel-Nr.:
     223-4592680
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002719001225
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage

STABILA Kreuzwasserwaage K5 aus Kunststoff 45X60mm

Kreuz-Wasserwaage K 5

Ausführung: ABS-Kunststoff. Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen auf Grundplatte einjustiert. Mit 2 Horizontallibellen. 2-Achs-Nivellierung ohne Umpositionieren der Wasserwaage durch T-förmige Anordnung der Libellen. Schraublöcher zur dauerhaften Fixierung.

Anwendung: Für horizontale Messung geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
45 mm
Herstellerartikelnummer:
1430920
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,49*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,84*
5 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 4,92*
4 Tage
70
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 4,92*
Lager 223
38
1
€ 8,50*
ab € 4,30*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 80,08*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 192,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,01*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,41*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 110,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,77*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,18*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 84,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.