Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Spezial-Wasserwaage Electric 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Spezial-Wasserwaage Electric 120cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Spezial-Wasserwaage Electric 120cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Spezial-Wasserwaage Electric 120cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Spezial-Wasserwaage Electric 120cm
Artikel-Nr.:
     223-4513458
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069161361
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Spezial-Wasserwaage Electric 120cm

Wasserwaage Nr. 70 electric
• Aluminium-Rechteckprofil
• Mit Markierlöchern
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Endkappen mit beidseitigen Rutsch-Stoppern
• Der Kombinationsabstand der Bohrlöcher beträgt 71 mm nach DIN 49075
• Messgenauigkeit Normalmessung 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
5 cm
Laser:
Nein
Skala:
Nein
Breite:
2,6 cm
Länge:
120 cm
Magnet:
Nein
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Anwendung:
Zum Markieren von Steckdosen
Endkappen:
Standard, Rutsch-Stopper
Werkstoff:
Aluminium
Ausziehbar:
Nein
Durchgriff:
Nein
Gürtelclip:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Länderspezifischen Installations-Standard beachten
Gehäuseform:
rechteckig, glatt
Nettogewicht:
0,728 kg
Farbe Gehäuse:
gelb
Gewicht Folien:
2 g
Neigungsmesser:
Nein
Anzahl Libellen:
2
Umschlagmessung:
Nein
Gehäusematerial:
Aluminium
Gehäuseveredelung:
pulverbeschichtet
Herstellergarantie:
10 a
Anzahl Messflächen:
1 Blatt
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Messfläche, gefräst:
Nein
Messflächen gefräst:
Nein
Anzahl Vertikallibellen:
1 Blatt
Libellenanzahl, vertikal:
1 St.
Messfläche, beschichtet:
Ja
Anzahl Horizontallibellen:
1 Blatt
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Messgenauigkeit Normallage:
0.5 mm/m
Fällt unter Batteriegesetz:
Nein
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
265 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1.200 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
730 g
Messgenauigkeit in Normalposition:
0,5 mm/m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1200*26*50 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,22*
€ 38,60*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 32,70*
€ 38,70*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 32,98*
€ 38,95*
1 Tag
32
1
€ 4,90*
ab € 34,11*
€ 40,18*
Lager 223
32
1
€ 8,50*
ab € 54,60*
€ 63,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.