Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 70 Electric 120cm Alu.gelb ± 0,5mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
Logo
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
Artikel-Nr.:
     1498-4000857938
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16136
EAN/GTIN:
     4005069161361
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · besonders geeignet für Elektriker · Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision · mit integrierten Metallhülsen zum Anzeichnen der Bohrlöcher von Mehrfachsteckdosen und Signaldosen sowohl in waagerechter als auch in senkrechter Ausrichtung · Rutschstopper an den Endkappen halten die Wasserwaage an der Wand, sodass Markierungen leicht gemacht werden können · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m · 8 Metallhülsen zum Anzeichnen von bis zu 5 Mehrfachsteckdosen, zusätzlich Niederstromdose, Markierung für den Meterriss und die Arbeitshöhe bei Einbauküchen mit aufgedruckter MaßskalaWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Material:
Aluminium
Marke:
STABILA
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 32,19*
€ 38,22*
1
€ 4,00*
ab € 32,12*
€ 38,79*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 32,62*
€ 38,80*
Lager 1498
9
1
€ 5,50*
ab € 32,88*
€ 39,05*
1 Tag
32
1
€ 4,90*
ab € 34,11*
€ 40,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.