Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1599159 Herst.-Nr.: 1716136 EAN/GTIN: 4005069161361 |
| |
|
| | |
| Rechteckprofil aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung; Pulverbeschichtung in gelb; unzerbrechliche Libellen aus Block-Acrylglas, in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen; Messgenauigkeit in Normallage: 0,029° = 0,5 mm/ m; integrierte Metall hülsen zum Anzeichnen der Bohrlöcher von Mehrfachsteckdosen und Signaldosen sowohl in waagerechter als auch senkrechter Ausrichtung; patentierte Stopper an den Endkappen Länge: 1200 mm, Anzahl der Libellen: 2, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | STABILA-Messgeräte | Produkt Typ: | 16136 | Ident Code: | 1716136 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 120cm stabila, rahmen wasserwaage, markier-wasserwaage stabila, Laserwasserwaage (Vermessung), Präzisions-Wasserwaage (Vermessung) |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,19* | € 38,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,12* | € 38,79* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,62* | € 38,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,88* | € 39,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,11* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|