Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO Winkelmessgerät Winkelfix Schenkellänge 600mm, Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NEDO NEDO Winkelmessgerät Winkelfix Schenkellänge 600mm, Maxi Winkelmesser 600mm Winkelfix maxi Nedo
Artikeldetailsicht NEDO NEDO Winkelmessgerät Winkelfix Schenkellänge 600mm, Maxi Winkelmesser 600mm Winkelfix maxi Nedo
Artikeldetailsicht NEDO NEDO Winkelmessgerät Winkelfix Schenkellänge 600mm, Maxi Winkelmesser 600mm Winkelfix maxi Nedo
Artikel-Nr.:
     223-4511905
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     500111
EAN/GTIN:
     4016054005096
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage

NEDO Winkelmessgerät Winkelfix Schenkellänge 600mm, Maxi

Winkelmessgerät Winkelfix

Ausführung: Schnelle und zuverlässige Ablesemöglichkeit von 0,5° mit einer Genauigkeit von 0,25°. Mit integrierter Horizontal- und Vertikallibelle und Analoganzeige. Die jeweilige Winkelstellung kann durch die Feststellschraube arretiert werden. Robuste Ausführung für extreme Beanspruchung.

Anwendung: Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln.
Weitere Informationen:
Gewicht:
,32 kg
Kopfbreite:
22 mm
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
180 mm
Auslösesignal:
Nein
Tastatursperre:
Nein
Freilauffunktion:
Nein
Mit Aufsteckrohr:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Werkzeugaufnahme:
4-kant
Drehwinkelmessung:
Nein
Fühlbares Signal:
Nein
Akustisches Signal:
Nein
Auslösegenauigkeit:
2 %
Display-Beleuchtung:
Nein
Daten protokollierbar:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Nein
Werkzeugaufnahmegröße:
9 x 12 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Drehmomentwert verstellbar:
Nein
Ende Hauptskala [metrisch]:
10 N·m
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Nein
Anfang Hauptskala [metrisch]:
2 N·m
Teilung Hauptskala [metrisch]:
0.2 N·m
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,04*
€ 123,08*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 108,18*
€ 123,31*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 123,98*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 124,08*
Lager 223
11
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 157,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
600111-613
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.