Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Werkzeugkoffer Compact 15 170x426x215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Werkzeugkoffer Compact 15 170x426x215mm
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Werkzeugkoffer Compact 15 170x426x215mm
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Werkzeugkoffer Compact 15 170x426x215mm
Artikel-Nr.:
     223-4410536
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5733439136563
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

RAACO Werkzeugkoffer Compact 15 170x426x215mm

Werkzeugkoffer Compact 15
• Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
• Vielseitig, formstabil und verschleißfest
• Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
• Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch Trennwände unterteilt werden kann

Lieferung: Inklusive Werkzeugträger und Trennwände.
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Tiefe:
215 mm
Breite:
426 mm
Modell:
Compact 15
Gewicht:
1.5 kg
Volumen:
0.0169 m³
Material:
Kunststoff Polypropylen
Traglast:
20 kg
Stapelbar:
Ja
Zusatztext:
platzsparend stapelbar
verbindbar:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
ohne Trennwände
Belastbar bis:
20 kg
Beständigkeit:
gegen Säuren und Basen resistent
Typbezeichnung:
Compact 15
Mit Teleskopgriff:
Nein
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,74*
€ 27,39*
20 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,84*
€ 27,51*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,40*
€ 28,66*
27 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,02*
€ 28,67*
Lager 223
4
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 34,52*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 29,91*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 74,51*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 45,20*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,11*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 39,36*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 40,47*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,42*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.