| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410244 Herst.-Nr.: 44-5 EAN/GTIN: 4021176815133 |
| |
|
| | |
| KUKKO Abzieher 2-armig 300x250mm Nr. 44-5 Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 44 Ausführung: Zweiarmig. Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell. Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken. Weitere Informationen: | | Modell: | 44-5 | Anwendung: | Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw. | SB-Verpackt: | Nein | Trennkralle: | Nein | Antriebsform: | Außen-6-kant | Krallenfüße: | Nein | Spanntiefe max.: | 250 mm | Spannweite max.: | 300 mm | Anzahl Abzughaken: | 2 St. | Schnellverstellung: | Nein | Schmale Abzugshaken: | Nein | Spindel Ausführung: | mechanische Druckspindel | Seitliche Spannzwinge: | Nein | Spindel mit Zentrierspitze: | Ja | automatische Selbstspannung: | Ja | automatische Selbstjustierung: | Ja | automatische Selbstverriegelung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 132,55* | € 154,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 134,52* | € 155,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,01* | € 156,73* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,13* | € 157,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 181,69* | € 211,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|