Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-5
KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-5
KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-5
Artikel-Nr.:
     5417B-195997
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-5
EAN/GTIN:
     4021176815133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, zweiarmig, Modell 44

Kräftiges Modell mit selbstzentrierender Schnellspannung und automatischer Griffnachstellung, zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.

Weitere Informationen:
Spannweite max.:
300 mm
Spanntiefe max.:
250 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
2 St.
SB-Verpackt:
Nein
Max. Spannbereich:
300
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Ausführung:
Abzieher
Spanntiefe:
250 mm
Modell:
44-5
Spannweite:
300 mm
Hersteller:
KUKKO
Anzahl der Abzugshaken:
2
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher 2-armig Gr.5 kräftiges Mod. Kukko
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,39*
€ 154,85*
1 Tag
7
€ 5,50*
ab € 133,68*
€ 155,90*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 156,63*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,79*
€ 157,35*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,67*
€ 158,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-1
ab € 29,19*
Ähnlich
Kukko
44-2
ab € 46,60*
Ähnlich
Kukko
44-3
ab € 70,62*
Ähnlich
Kukko
44-4
ab € 98,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.