Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 44-5 Spann-T.250 mm Spann-W.300 mm 9,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821858
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-5
EAN/GTIN:
     4021176815133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzugshaken · besonders geeignet für festsitzende Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: zum Abziehen festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,18kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
250 mm
Spannweite:
300 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
44-5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit selbstzentrierenden Abzugshaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,39*
€ 154,85*
Lager 1498
7
€ 5,50*
ab € 133,68*
€ 155,90*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 156,63*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,79*
€ 157,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,67*
€ 158,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-1
ab € 29,19*
Ähnlich
Kukko
44-2
ab € 46,60*
Ähnlich
Kukko
44-3
ab € 70,62*
Ähnlich
Kukko
44-4
ab € 98,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.