Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUX Messertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUX DUX Messertasche
Artikeldetailsicht DUX DUX Messertasche
Artikel-Nr.:
     223-4390710
Hersteller:
     DUX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163695622
Suchbegriffe:
Messeretui
Messertasche
messeretui

DUX Messertasche

Messertasche
• Leder
• Genäht
• Mit 5 zusätzlichen Verstärkungsnieten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Genäht:
Ja
Material:
Leder
Vernietet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Schließbar:
Nein
Mit Gürtelschlaufe:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
20
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,02*
1 Tag
160
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,25*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,26*
9 Tage
136
1
€ 4,79*
ab € 2,85*
€ 4,35*
Lager 223
160
1
€ 8,50*
ab € 3,66*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.