| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4310112 Herst.-Nr.: 4870017 EAN/GTIN: 4084900550236 |
| |
|
| | |
| LYRA Förster- und Signierkreide rot 120 x 12mm (Pack=12Stück) Förster- und Signierkreide Ausführung: Sechseckig und papiert. Lieferung im Karton à 12 Stück. Anwendung: Zum Beschriften von allen Holzarten, trocken oder nass, extrem hohe Pigmentierung, beste Rohstoffe, etikettiert gegen verschmutzte Finger, hohe Bruchfestigkeit. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 St. | Papiert: | Ja | Gespitzt: | Ja | Feuerfest: | Nein | Abriebfest: | Nein | Kreidendurchmesser: | 12 mm | Wasserfest: | Nein | Kreidenform: | 6-eckig | SB-Verpackt: | Ja | Lieferung in: | Schachtel | Schreibfarbe: | rot | Geeignet für: | Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff sowie trockenes und nasses Holz | Kreidenlänge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 5,58* | € 7,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 6,90* | ab € 5,53* | € 8,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,79* | ab € 5,61* | € 8,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 7,90* | ab € 5,62* | € 8,41* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,18* | € 10,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|