Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211427 Herst.-Nr.: 9532038 EAN/GTIN: 4003773071556 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Kabelschere mit Ratschenfunktion 550-700mm 38mm 2-Komponenten-Griff Nr. 95 32 038 95 32 038 KabelschereKabelschere mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln. Für Kabeldurchmesser bis 38 mm, abwinkelbare Schenkel zum Einstellen der optimalen Schenkelweite, auch geeignet zum Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen. Komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht. Hochbelastbare Teleskopschenkel aus Aluminium-Ovalrohr; ausziehbar bis auf 770 mm für maximalen Hebel bei großen Kabeldurchmessern; einschiebbar auf 570 mm für minimalen Platzbedarf beim Transport. Auswechselbarer Schneidkopf. Großer Schneidbereich bis max. Ø 38 mm oder max. 280 mm² (z. B. 4 x 70 mm² NYY) bei Cu- und Al-Kabeln. Leichter, sauberer Schnitt durch optimierte Schneidengeometrie. Nachstellbares Schraubgelenk. Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 280 mm² Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 38 mm MCM: 550- Kabelschere mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln
- für Kabeldurchmesser bis 38 mm, abwinkelbare Schenkel zum Einstellen der optimalen Schenkelweite, auch geeignet zum Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen
- komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht
- hochbelastbare Teleskopschenkel aus Aluminium-Ovalrohr
- ausziehbar bis auf 770 mm für maximalen Hebel bei großen Kabeldurchmessern
- einschiebbar auf 570 mm für minimalen Platzbedarf beim Transport
- auswechselbarer Schneidkopf
- großer Schneidbereich bis max. Ø 38 mm oder max. 280 mm² (z. B. 4 x 70 mm² NYY) bei Cu- und Al-Kabeln
- leichter, sauberer Schnitt durch optimierte Schneidengeometrie
- nachstellbares Schraubgelenk
Weitere Informationen: | | Schneidwerte Ø: | 38 mm | Leiterquerschnitt: | 280 mm² | Länge: | 550-770 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 95 32 038 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,29* | € 171,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 149,36* | € 171,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,49* | € 171,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 151,11* | € 174,12* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 185,62* | € 212,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|