Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 28x580mm (VE=3Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 28x580mm (VE=3Stück)
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 28x580mm (VE=3Stück)
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 28x580mm (VE=3Stück)
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 28x580mm (VE=3Stück)
Artikeldetailsicht HELLERMANN TYTON HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 28x580mm (VE=3Stück)
Artikel-Nr.:
     223-4211208
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     485678
EAN/GTIN:
     4031026231518
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

HELLERMANN TYTON Kabelbinder lösbar 28x580mm (VE=3Stück)

Kabelbinder, lösbar

Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –40 °C und +85 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
580 mm
Breite:
28 mm
Abbindkraft:
360 N
Bündel-Ø:
150 mm
Inhalt:
3 Stück
Herstellerartikelnummer:
115-28590
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,54*
€ 13,60*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 13,63*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,34*
€ 13,99*
2 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 14,08*
Lager 223
19
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,42*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,10*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,32*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,72*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,25*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 1,08*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 11,22*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 4,67*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.426
ab € 3,61*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.