Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     223-4210838
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491032
EAN/GTIN:
     8014748300294
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm, (Pack a 100 Stück)

Kabelbinder

• Aus halogenfreien Polyamid 6.6
• Überdurchschnittlich farbbeständig
• Hohe Flexibilität, auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig
• Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
• Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden

Lieferung: Im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Norm:
UL94 V2
Farbe:
natur
Breite:
3.5 mm
Länge:
280 mm
Lösbar:
Nein
Material:
Polyamid
Anwendung:
Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
SB-Verpackt:
Nein
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
419
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,62*
2 Tage
419
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,62*
4 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,66*
1 Tag
324
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,68*
Lager 223
419
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,64*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,04*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,83*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,70*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,97*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.