Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243324016, Kabelbinder Nylon natur 280x3,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-615351
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491032
EAN/GTIN:
     8014748300294
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243324016, Kabelbinder naturfarben , Aus halogenfreien Polyamid 6.6 , Überdurchschnittlich farbbeständig , Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig , Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen Vorteil: Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden. Lieferung: 100 Stück im Polybeutel., Fabrikat: SapiSelco
Weitere Informationen:
GEWICHT:
127 GRAMM
Länge x Bandbreite:
280 x 3,5 mm
Bündel-Ø:
80 mm
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.2.212
Weitere Suchbegriffe: Sapi, KABELBINDER, 8014748300294, 1498323, 491032, 1235601
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
196
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,69*
2 Tage
176
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,69*
1 Tag
196
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,71*
4 Tage
269
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 2,75*
1 Tag
196
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 1,99* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,16*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,22*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,91*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.