Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 3"
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 3"
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 3"
Artikel-Nr.:
     223-4210498
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784097635
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 3"

Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C

Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.

Chrom-Vanadium-Stahl, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
für Rohre:
3 Zoll
Spannweite:
110 mm
Länge:
630 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784097635
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
336
€ 6,90*
ab € 24,05*
€ 33,15*
2 Tage
283
€ 4,79*
ab € 24,11*
€ 33,16*
1 Tag
329
€ 7,90*
ab € 24,25*
€ 33,28*
4 Tage
333
€ 4,30*
ab € 24,07*
€ 33,94*
Lager 223
329
€ 8,50*
ab € 27,79*
€ 37,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.