| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3071520030 Herst.-Nr.: 4317784097635 EAN/GTIN: 4317784097635 |
| |
|
| | |
| Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter. Chrom-Vanadium-Stahl, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet. Weitere Informationen: | | Länge: | 630 mm | Spannweite: | 110 mm | für Rohre: | 3 Zoll | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange format, armaturenzange, eckrohrzange form c, Rohr-Zange, Form, FORMAT, 5234, Zange, DIN, DIN5234, Zangen, 3071520030, 71520030 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 23,98* | € 33,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,12* | € 33,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,23* | € 33,37* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,18* | € 34,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 27,83* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|