Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Fäustel mit ULTRATEC-Stiel DIN 6475 - 2000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Fäustel mit ULTRATEC-Stiel DIN 6475 - 2000 g Fäustel Ultratec 2000g Peddinghaus
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Fäustel mit ULTRATEC-Stiel DIN 6475 - 2000 g Fäustel Ultratec 2000g Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     223-4116625
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016134506963
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel

PEDDINGHAUS Fäustel mit ULTRATEC-Stiel DIN 6475 - 2000 g

Fäustel ULTRATEC Nr. 5293.98
• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Qualitätsstahl
• Arbeitsflächen sauber geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 6475
• ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern
• Ergonomisch gestaltete Form des Stiels
• Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6475
Kopfgewicht:
2000 g
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
265 mm
Stielschutz:
Nein
Kopfmaterial:
C45-Qualitätsstahl
Stielmaterial:
3-Komponenten-Glasfaser
Bahnveredelung:
geschliffen
Stielveredelung:
rutschsichere Griffschicht aus Elastomer
Kanten geschliffen:
Nein
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 22,48*
€ 28,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 28,35*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 23,52*
€ 29,32*
1
€ 4,00*
ab € 22,99*
€ 29,32*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 32,58*
€ 39,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5293.98.1000
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.