Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4033477 Herst.-Nr.: 8330015 EAN/GTIN: 4003773014256 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Rohrzange S-Maul, DIN 5234 1 1/2", rot pulverbeschichtet, Nr. 83 30 015 83 30 015 Rohrzange S-MaulSchlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. Spannweite: 60 mm Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/8 in Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 60 mm Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60 mm Innendurchmesser Zoll: Ø 1 1/2 in- schlankes, S-förmiges Maul
- gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- unverlierbare Stellmutter
- rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
Weitere Informationen: | | für Rohre: | 1.1/2 Zoll | Spannweite: | 60 mm | Länge: | 420 mm | Herstellerartikelnummer: | 83 30 015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, eck-rohrzange s-form 1.1/2 zoll, armaturenzange knipex, armaturenzange |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,43* | € 45,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,72* | € 46,78* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,11* | € 47,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 40,41* | € 47,48* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 46,46* | € 54,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|