| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022901 Herst.-Nr.: 71061 EAN/GTIN: 4050623701262 |
| |
|
| | |
| ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/8" 10mm Federmagnet lang Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch, lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Federmagneten. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3129 | Material: | Spezialwerkzeugstahl, vergütet | Rändelung: | Nein | Veredelung: | Sandgestrahlt | GS-geprüft: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Abtriebsform: | 6-kant | Antriebsform: | 4-kant | Besonderheit: | Federmagnetisch | Gesamtlänge: | 55 mm | Antriebsgröße: | 3/8 in | Schlüsselweite: | 10 mm | VDE Prüfzeichen: | Nein | Außendurchmesser Abtrieb: | 15.8 mm | Außendurchmesser Antrieb: | 19 mm | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 10,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,43* | € 12,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,52* | € 12,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,53* | € 12,31* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,83* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|