| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-740723 Herst.-Nr.: 71061 EAN/GTIN: 4050623701262 |
| |
|
| | |
| Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch, lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Dauermagneten. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Gesamtlänge: | 55 mm | Außen-Ø: | 19 mm | Markenname: | ASW | Herstellername: | ASW GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 71061 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kraftschraubereinsatz asw sw10, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 10mm, 61793010, ASW, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Nuss, Nüße, Nüsse, QR5080528, Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,04* | € 10,50* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,20* | € 11,85* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,25* | € 11,87* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,25* | € 11,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,25* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|