Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Vergrößerungsstück 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Vergrößerungsstück 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Vergrößerungsstück 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Vergrößerungsstück 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Vergrößerungsstück 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     223-4022837
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4204
EAN/GTIN:
     4050623400066
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

ASW Kraft-Vergrößerungsstück 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll

Kraft-Verbindungsteil 1/2"
Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3121
Länge:
48 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
4-kant
Antriebsform:
4-kant
Abtriebsgröße:
3/4 in
Antriebsgröße:
1/2 in
Außendurchmesser Antrieb:
30 mm
Oberflächenveredelung:
Sandgestrahlt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,05*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 9,50*
1 Tag
94
8
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,50*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 9,52*
Lager 223
114
1
€ 8,50*
ab € 9,33*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000004402
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.