Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Vergrößerungsstück 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Vergrößerungsstück 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll ASW
Kraft-Vergrößerungsstück 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll ASW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277630
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4204
EAN/GTIN:
     4050623400066
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Verbindungsteil 1/2"
Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt., mit durchgehendem Stiftloch.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Abtriebsgröße:
44654 Zoll
Länge:
48 mm
Außen-Ø:
30 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4204
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
114
10
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,07*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,75*
€ 9,07*
1
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 9,16*
4 Tage
93
1
€ 7,99*
ab € 6,93*
€ 9,22*
3 Tage
92
1
€ 4,99*
ab € 7,04*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000004402
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.