Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4010457 Herst.-Nr.: 6052710 EAN/GTIN: 4010886605271 |
| |
|
| | |
| GEDORE Doppelringschlüssel, gerade DIN 837B / Nr. 4- 6x 7mm Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 x 7 mm | Länge: | 99 mm | Ringstärke: | 4,5 mm | Marke: | GEDORE | Herstellerartikelnummer: | 6052710 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,10* | € 8,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,95* | € 9,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,18* | € 9,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,31* | € 9,60* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,28* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|