Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 100-120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 100-120mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 100-120mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 100-120mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 100-120mm
Artikel-Nr.:
     223-3611163
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     W412120
EAN/GTIN:
     4032104006899
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen

IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 100-120mm

IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4

• Schlauchschonende Befestigungstechnik
• Arrondierte Bandkanten
• Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
• Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
• Schlitzschraube
• Nach DIN 3017
• Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl
• Schlüsselweite: SW 7 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3017-1 Schlauchschellen mit Schneckentrieb Form A
Basis:
Schlauchschelle
Branche:
Abfallwirtschaftsindustrie
Gewicht:
46 g
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
1 mm
Material Band:
Edelstahl
Einsatzbereich:
Armatureneinbindung
Materialnummer:
Edelstahl 1.4301
Material Gehäuse:
Edelstahl
Material Schraube:
Edelstahl
Schraubenkopfform:
geschlitzte Sechskantschraube
Schellenausführung:
Bandinnenseite geprägt
Spannbereich Maximum:
120 mm
Spannbereich Minimum:
100 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden
Materialqualität Schelle:
W4 Alle Bestandteile aus Chromnickelstahl 1.4301 (V2A)
Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest:
Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
100
€ 4,90*
ab € 1,3595*
€ 1,6495*
1 Tag
112
100
Frei Haus
ab € 1,3544*
€ 1,6787*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,358*
€ 2,128*
1 Tag
112
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,21*
Lager 223
112
1
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.