| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3611162 Herst.-Nr.: W412110 EAN/GTIN: 4032104006882 |
| |
|
| | |
| IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 90-110mm IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4 • Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Schlitzschraube • Nach DIN 3017 • Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl • Schlüsselweite: SW 7 mm Weitere Informationen: | | Dekor: | Buche | Maße B x T x H: | 400 x 420 x 2156 mm | Herstellerartikelnummer: | V264S6/6/6/SG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,2228* | € 1,5028* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2269* | € 1,5104* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,2211* | € 1,9011* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,27* | € 1,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,61* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|