Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 70-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 70-90mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 70-90mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 70-90mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 70-90mm
Artikel-Nr.:
     223-3611161
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     W412090
EAN/GTIN:
     4032104006868
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 70-90mm

IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4

• Schlauchschonende Befestigungstechnik
• Arrondierte Bandkanten
• Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
• Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
• Schlitzschraube
• Nach DIN 3017
• Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl
• Schlüsselweite: SW 7 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3017-1 Schlauchschellen mit Schneckentrieb Form A
Basis:
Schlauchschelle
Branche:
Abfallwirtschaftsindustrie
Gewicht:
41.5 g
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
1 mm
Material Band:
Edelstahl
Einsatzbereich:
Armatureneinbindung
Materialnummer:
Edelstahl 1.4301
Material Gehäuse:
Edelstahl
Material Schraube:
Edelstahl
Schraubenkopfform:
geschlitzte Sechskantschraube
Schellenausführung:
Bandinnenseite geprägt
Spannbereich Maximum:
90 mm
Spannbereich Minimum:
70 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden
Materialqualität Schelle:
W4 Alle Bestandteile aus Chromnickelstahl 1.4301 (V2A)
Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest:
Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
217
100
Frei Haus
ab € 1,1408*
€ 1,4119*
3 Tage
217
100
€ 4,90*
ab € 1,1571*
€ 1,4171*
7 Tage
184
1
€ 4,79*
ab € 1,1354*
€ 1,7754*
2 Tage
217
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,84*
Lager 223
217
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.