| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3611159 Herst.-Nr.: W412070 EAN/GTIN: 4032104006844 |
| |
|
| | |
| IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 50-70mm IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4 • Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Schlitzschraube • Nach DIN 3017 • Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl • Schlüsselweite: SW 7 mm Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3017-1 Schlauchschellen mit Schneckentrieb Form A | Basis: | Schlauchschelle | Branche: | Abfallwirtschaftsindustrie | Gewicht: | 35.5 g | Bandbreite: | 12 mm | Bandstärke: | 1 mm | Material Band: | Edelstahl | Einsatzbereich: | Armatureneinbindung | Materialnummer: | Edelstahl 1.4301 | Material Gehäuse: | Edelstahl | Material Schraube: | Edelstahl | Schraubenkopfform: | geschlitzte Sechskantschraube | Schellenausführung: | Bandinnenseite geprägt | Spannbereich Maximum: | 70 mm | Spannbereich Minimum: | 50 mm | Korrosionsbeständigkeit: | Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden | Materialqualität Schelle: | W4 Alle Bestandteile aus Chromnickelstahl 1.4301 (V2A) | Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest: | Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1055* | € 1,3755* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1082* | € 1,3782* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,12* | € 1,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,1198* | € 1,8334* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,45* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|