| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3611153 Herst.-Nr.: W412020 EAN/GTIN: 4032104006745 |
| |
|
| | |
| IDEAL Schlauchschelle, Bandbreite 12mm Material W4, Spannbereich 12-20mm IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4 • Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Schlitzschraube • Nach DIN 3017 • Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl • Schlüsselweite: SW 7 mm Weitere Informationen: | | Dekor: | grau | Made in Germany: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8361* | € 1,0561* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8065* | € 1,0572* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,8297* | € 1,3297* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,83* | € 1,33* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,05* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|