| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3611137 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4032104015075 |
| |
|
| | |
| IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 74-79mm Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung • Material: Stahl verzinkt W1 • Extrem hohen Bandzugskräfte • Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen • Einsatzgebiete: Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw. Weitere Informationen: | | Spannbereich Minimum: | 74 mm | Spannbereich Maximum: | 79 mm | Bandbreite: | 24 mm | Bandstärke: | 1,5 mm | Marke: | IDEAL® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,1363* | € 2,6363* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,1271* | € 2,6798* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,25* | € 3,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,27* | € 3,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,82* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|