Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 60-63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 60-63mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 60-63mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 60-63mm
Artikel-Nr.:
     223-3611135
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104015044
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 60-63mm

Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung
• Material: Stahl verzinkt W1
• Extrem hohen Bandzugskräfte
• Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen
• Einsatzgebiete: Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3017-3 Schlauchschellen — Schellen mit Rundbolzen
Basis:
Gelenkbolzenschelle
Branche:
Abfallwirtschaftsindustrie
Gewicht:
85 g
Bandbreite:
22 mm
Bandstärke:
1.2 mm
Material Band:
Stahl (ST)
Einsatzbereich:
Armatureneinbindung
Schraubenlänge:
60 mm
Schraubengröße:
M7
Material Gehäuse:
Stahl (ST)
Material Schraube:
Stahl (ST)
Schraubenkopfform:
Sechskantschraube
Schellenausführung:
einteilig
Spannbereich Maximum:
63 mm
Spannbereich Minimum:
60 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Typ W1 im Salzsprühtest 144 Stunden
Materialqualität Schelle:
W1 Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7998*
€ 2,2324*
6 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,8871*
€ 2,2771*
100
€ 4,80*
ab € 2,18*
€ 2,61*
100
€ 4,80*
ab € 2,19*
€ 2,61*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.