Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 44-47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 44-47mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 44-47mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 44-47mm
Artikel-Nr.:
     223-3611133
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104015006
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

IDEAL Gelenkbolzenschelle, Material W1 Spannbereich 44-47mm

Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung
• Material: Stahl verzinkt W1
• Extrem hohen Bandzugskräfte
• Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen
• Einsatzgebiete: Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3017-3 Schlauchschellen — Schellen mit Rundbolzen
Basis:
Gelenkbolzenschelle
Branche:
Abfallwirtschaftsindustrie
Gewicht:
77 g
Bandbreite:
22 mm
Bandstärke:
1.2 mm
Material Band:
Stahl (ST)
Einsatzbereich:
Armatureneinbindung
Schraubenlänge:
60 mm
Schraubengröße:
M7
Material Gehäuse:
Stahl (ST)
Material Schraube:
Stahl (ST)
Schraubenkopfform:
Sechskantschraube
Schellenausführung:
einteilig
Spannbereich Maximum:
47 mm
Spannbereich Minimum:
44 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Typ W1 im Salzsprühtest 144 Stunden
Materialqualität Schelle:
W1 Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,5237*
€ 1,8537*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,518*
€ 1,889*
100
€ 4,80*
ab € 1,82*
€ 2,20*
100
€ 4,80*
ab € 1,82*
€ 2,20*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 2,03*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.