| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2657704 Herst.-Nr.: 3887760 EAN/GTIN: 4012789166491 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS WC F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar) HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Befestigung: | durchgehende Verschraubung | Produkttyp: | Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Rosetten-Garnitur | Farbe: | F49/F9-2 verchromt/Aluminium stahlfarben matt | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | 1405/42KV/42KVS | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Rosette | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Lecce | Werkstoff: | Aluminium | Lochung: | Schlitzkopf/Olive | Werkstoff Unterteil: | Kunststoff | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 27,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,92* | € 27,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,01* | € 27,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,72* | € 29,95* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 26,21* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|