Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2455211 Herst.-Nr.: 129213 EAN/GTIN: 4042938292139 |
| |
|
| | |
| GEZE Gleitschiene mit Hebel zu Türschließer Boxer Breite 20 mm Höhe 12 mm Sehr geringe Abmessungen von nur 12 mm Höhe und 20 mm Breite. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Integrierte Montage. Einbausituationen mit wenig Bauraum. Rechte und linke Anschlagtüren. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 1154 | Basis: | Gleitschiene | Farbton: | silberfarbig | Türart: | Abschlusstür | Funktion: | Normalfunktion | Material: | Aluminium | Ergänzung: | mit Hebel | Ausführung: | für Oben-Türschließer | Oberfläche: | eloxiert | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Schienenhöhe: | 12 mm | Schienentiefe: | 20 mm | Einsatzbereich: | Objekttür | Schienenlänge: | 440 mm | Befestigungsart: | verdeckt liegend | Türausprägung: | Türe stumpf | Türflügelanzahl: | einflügelig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,86* | € 55,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,20* | € 55,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 42,27* | € 55,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 56,79* | € 74,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|