Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Türpuffer 2024.02 silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KWS KWS Türpuffer 2024.02 silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage
Artikeldetailsicht KWS KWS Türpuffer 2024.02 silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage
Artikeldetailsicht KWS KWS Türpuffer 2024.02 silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage
Artikeldetailsicht KWS KWS Türpuffer 2024.02 silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage
Artikeldetailsicht KWS KWS Türpuffer 2024.02 silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     223-2455125
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041518138249
Suchbegriffe:
Torpuffer
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

KWS Türpuffer 2024.02 silberfarbig einbrennlackiert Bodenmontage

Türpuffer 2024

Türbeschlag, Türtechnik
• Gehäuse aus Aluminium
• Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
• Zum Aufschrauben
• Ohne Steindolle

Verwendung
Türgewicht: bis 100 kg
Weitere Informationen:
Hub:
9 mm
Basis:
Bodentürstopper
Höhe:
70 mm
Breite:
90 mm
Länge:
82 mm
Farbton:
silberfarbig
Türart:
Außentür
Material:
Aluminium
Ausführung:
gefedert
Oberfläche:
einbrennlackiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Türgewicht max.:
100 kg
Farbe Gummipuffer:
schwarz
Befestigungssystem:
Bodenmontage
Befestigungsabstand:
67 mm
Schraublochdurchmesser:
8.5 mm
Durchmesser Gummipuffer:
40 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
1
€ 4,95*
ab € 30,39*
€ 40,70*
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 32,02*
€ 40,90*
1 Tag
97
1
€ 5,50*
ab € 33,81*
€ 43,25*
1
€ 4,90*
ab € 33,41*
€ 44,33*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 40,09*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
2001.31
ab € 10,88*
Ähnlich
Woelm
2003.82
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.