Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 4 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 4 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 4 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 4 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 4 vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-2451254
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15/4
EAN/GTIN:
     4015912415237
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage

DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 4 vernickelt

Türschließer
• Vernickelt
• Ls und Rs verwendbar
• Hebel abstellbar
Für Türgewicht 65 kg
Weitere Informationen:
Basis:
Türschließer
Farbton:
vernickelt
Größe:
4
Material:
Stahl
Ausführung:
für schwere Türen
Hebellänge:
335 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhe Rahmenteil:
130 mm
Türgewicht max.:
65 kg
Breite Rahmenteil:
27 mm
Zusatzinformation:
Rolle ca.40-50 mm vom Hebelende auf Türblatt schrauben
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, obentürschließer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,20*
€ 26,69*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 20,56*
€ 26,82*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,92*
€ 26,91*
28 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 28,99*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 25,41*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
15/3 VERNICKELT
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.