Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 3 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 3 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 3 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 3 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 3 vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-2451253
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15/3
EAN/GTIN:
     4015912315230
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage

DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 3 vernickelt

Türschließer
• Vernickelt
• Ls und Rs verwendbar
• Hebel abstellbar
Für Türgewicht 50 kg
Weitere Informationen:
Basis:
Türschließer
Farbton:
vernickelt
Größe:
3
Material:
Stahl
Ausführung:
für leichte Türen
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhe Rahmenteil:
130 mm
Türgewicht max.:
50 kg
Breite Rahmenteil:
27 mm
Zusatzinformation:
Rolle ca.40-50 mm vom Hebelende auf Türblatt schrauben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 22,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,36*
€ 22,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,75*
€ 25,83*
1
€ 7,95*
ab € 19,35*
€ 26,06*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 22,52*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
15/4 VERNICKELT
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.