Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 ECline silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 ECline silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 ECline silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 ECline silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 ECline silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 ECline silberfarbig
Artikel-Nr.:
     223-2451243
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143572
EAN/GTIN:
     4042938435727
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 ECline silberfarbig

Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür. Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden. Einfach gegen die Standardgleitschiene austauschbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Barrierefreie Zugänge mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Einflügelige Türen. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
33mm
Höhe:
30mm
Länge:
452.5mm
Gewicht:
0,84kg
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, gleitschiene
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
1
€ 4,99*
ab € 28,67*
€ 36,73*
4 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 41,44*
3 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 32,55*
€ 41,69*
1 Tag
83
1
€ 5,45*
ab € 33,10*
€ 42,09*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 37,94*
€ 47,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
154767
ab € 23,21*
Zubehör
GEZE
154766
ab € 28,85*
Zubehör
GEZE
148820
ab € 20,75*
Zubehör
GEZE
143640
ab € 128,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.