Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 L ECline ohne Gleitschiene silberfarbig Türblattmontage Bandgegenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 L ECline ohne Gleitschiene silberfarbig Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 L ECline ohne Gleitschiene silberfarbig Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 L ECline ohne Gleitschiene silberfarbig Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 L ECline ohne Gleitschiene silberfarbig Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 L ECline ohne Gleitschiene silberfarbig Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 5000 L ECline ohne Gleitschiene silberfarbig Türblattmontage Bandgegenseite
Artikel-Nr.:
     223-2451241
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143648
EAN/GTIN:
     4042938436489
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber

GEZE Türschließer TS 5000 L ECline ohne Gleitschiene silberfarbig Türblattmontage Bandgegenseite

Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite). Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
47mm
Höhe:
60mm
Länge:
287mm
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite| Kopfmontage Bandseite
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Ja, hydraulisch einstellbar
Optische Schließkraftanzeige:
Ja
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 3 - 5
Flügelbreite (max.):
1250mm
Gewicht:
2,334kg
CE geprüft:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 127,52*
€ 171,97*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 147,40*
€ 178,81*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 149,11*
€ 179,58*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,48*
€ 188,22*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 170,02*
€ 202,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
143578
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.