Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 RAL 9016
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 RAL 9016
Artikel-Nr.:
     223-2451228
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     15695
EAN/GTIN:
     4106030156956
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 RAL 9016

Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Türblattmontage Bandseite. Kopfmontage Band- und Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Basis:
Gleitschiene
Farbton:
verkehrsweiß
Türart:
Feuerschutztür
Funktion:
Normalfunktion
Material:
Aluminium
Ergänzung:
mit Hebel
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Ausführung:
für Oben-Türschließer
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbton:
RAL 9016
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schienenhöhe:
20.5 mm
Schienentiefe:
30.5 mm
Einsatzbereich:
Objekttür
Schienenlänge:
448.5 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Türausprägung:
Türe gefälzt
Türflügelanzahl:
einflügelig
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,85*
6 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 16,20*
€ 20,95*
4 Tage
75
1
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 21,30*
2 Tage
75
1
€ 5,50*
ab € 17,91*
€ 23,03*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 21,50*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,60*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,92*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,05*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,51*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.