Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 silber
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 silber
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 silber
Artikel-Nr.:
     223-2451226
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     68221
EAN/GTIN:
     4106030682219
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

GEZE Gleitschiene zu Türschließer TS 3000/5000 silber

Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Türblattmontage Bandseite. Kopfmontage Band- und Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Basis:
Gleitschiene
Farbton:
silberfarbig
Türart:
Feuerschutztür
Funktion:
Normalfunktion
Material:
Aluminium
Ergänzung:
mit Hebel
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Ausführung:
für Oben-Türschließer
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schienenhöhe:
20.5 mm
Schienentiefe:
30.5 mm
Einsatzbereich:
Objekttür
Schienenlänge:
448.5 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Türausprägung:
Türe gefälzt
Türflügelanzahl:
einflügelig
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
594
1
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 20,62*
5 Tage
163
1
€ 5,99*
ab € 16,24*
€ 20,72*
3 Tage
163
1
€ 4,99*
ab € 16,44*
€ 21,06*
1 Tag
163
1
€ 5,50*
ab € 17,79*
€ 22,77*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 21,49*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,60*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,92*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,84*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,05*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.