Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2451179 Herst.-Nr.: 68627 EAN/GTIN: 4106030686279 |
| |
|
| | |
| GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 4000/5000 RAL9016 weiß Mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1. Anwendungsbereiche: Montage des Schließerkörpers nach DIN-Bohrbild. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 1154 | Basis: | Montageplatte | Farbe: | weiß | Höhe: | 60 mm | Länge: | 287 mm | Farbton: | verkehrsweiß | Stärke: | 5 mm | Türart: | Feuerschutztür | Material: | Aluminium | Ausführung: | für Oben-Türschließer | Oberfläche: | lackiert | RAL Farbton: | RAL 9016 | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Einsatzbereich: | Objekttür | Befestigungsart: | zum Anschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,83* | € 2,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,77* | € 2,68* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,85* | € 2,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,83* | € 2,71* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,37* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|