Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 4000/5000 silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 4000/5000 silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 4000/5000 silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 4000/5000 silberfarbig
Artikel-Nr.:
     223-2451178
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     49185
EAN/GTIN:
     4106030491859
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
geze montageplatte
montageplatte

GEZE Montageplatte zu Türschließer TS 4000/5000 silberfarbig

Mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1. Anwendungsbereiche: Montage des Schließerkörpers nach DIN-Bohrbild.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1154
Basis:
Montageplatte
Höhe:
60 mm
Länge:
287 mm
Farbton:
silberfarbig
Stärke:
5 mm
Türart:
Feuerschutztür
Material:
Aluminium
Ausführung:
für Oben-Türschließer
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
732
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,26*
6 Tage
324
1
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,28*
4 Tage
326
1
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,33*
2 Tage
324
1
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 2,50*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
068627
ab € 1,74*
Ähnlich
GEZE
55756
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.