Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2451173 Herst.-Nr.: 102423 EAN/GTIN: 4042938024235 |
| |
|
| | |
| GEZE Gestänge zu Türschließer TS 2000/4000 RAL9016 weiß Bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe. Anwendungsbereiche: Rechte und linke Anschlagtüren. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 1154 | Basis: | Gestänge | Farbton: | verkehrsweiß | Funktion: | Normalfunktion | Material: | Aluminium | Montageart: | Türblattmontage Bandseite | Ausführung: | für Oben-Türschließer | Oberfläche: | lackiert | RAL Farbton: | RAL 9016 | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Einsatzbereich: | Haustür | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Türbreite max.: | 1100 mm | Öffnungswinkel: | 150 ° | Türflügelanzahl: | einflügelig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,80* | € 11,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,19* | € 11,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,39* | € 11,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,00* | € 12,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,76* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|