Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2451171 Herst.-Nr.: 102421 EAN/GTIN: 4042938024211 |
| |
|
| | |
| GEZE Gestänge zu Türschließer TS 2000/4000 silberfarbig Bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe. Anwendungsbereiche: Rechte und linke Anschlagtüren. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 1154 | Basis: | Gestänge | Farbton: | silberfarbig | Funktion: | Normalfunktion | Material: | Aluminium | Montageart: | Türblattmontage Bandseite | Ausführung: | für Oben-Türschließer | Oberfläche: | eloxiert | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Einsatzbereich: | Haustür | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Türbreite max.: | 1100 mm | Öffnungswinkel: | 150 ° | Türflügelanzahl: | einflügelig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,78* | € 10,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,63* | € 10,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,56* | € 11,39* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,36* | € 11,47* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,74* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|