Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 3000 V ohne Gleitschiene silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 3000 V ohne Gleitschiene silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 3000 V ohne Gleitschiene silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 3000 V ohne Gleitschiene silberfarbig
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 3000 V ohne Gleitschiene silberfarbig
Artikel-Nr.:
     223-2451165
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     28348
EAN/GTIN:
     4106030283485
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage

GEZE Türschließer TS 3000 V ohne Gleitschiene silberfarbig

Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite. Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1154
Basis:
Oben-Türschließer
Farbton:
silberfarbig
Größe:
EN 1-4
Türart:
Feuerschutztür
Funktion:
mit Sicherheitsventil
Material:
Aluminium
Endschlag:
einstellbar
Ergänzung:
mit Schließkraft
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schließkraft:
einstellbar
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
aufliegend
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
47 mm
Türausprägung:
Türe gefälzt
Türbreite max.:
1100 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Schließerbreite:
226 mm
Türflügelanzahl:
einflügelig
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
Schließgeschwindigkeit:
einstellbar
Schließkrafteinstellung:
seitlich
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
45
€ 5,99*
ab € 64,39*
€ 78,28*
3 Tage
143
€ 4,99*
ab € 64,52*
€ 79,02*
1 Tag
45
€ 5,50*
ab € 68,28*
€ 82,67*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 83,00*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 85,60*
€ 102,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014835
ab € 39,85*
Zubehör
GEZE
068221
ab € 14,89*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,42*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,31*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,26*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.