Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 80X13X8mm Messingstift Stahlblank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 80X13X8mm Messingstift Stahlblank
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 80X13X8mm Messingstift Stahlblank
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 80X13X8mm Messingstift Stahlblank
Artikel-Nr.:
     223-2251922
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5180713000208
EAN/GTIN:
     4015471017613
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge

SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 80X13X8mm Messingstift Stahlblank

Profilrolle KO 40 / KO 41

Türbeschlag, Türtechnik
• 2-teilig, stahlblank, mit Rundkopf
• Aus gezogenem Profilstahl
• Mit Nase zum Anschweißen
• Messing-Laufring
Weitere Informationen:
Basis:
Profilrolle
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Anwendung:
Metallzarge
Ausführung:
mit Messingstift
Oberfläche:
blank
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
KO 41
Einsatzbereich:
Tür
Kopfausbildung:
Rundkopf
Material Stift:
Messing
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Materialstärke:
2.5 mm
Bandkonstruktion:
2-teilig
Stiftdurchmesser:
8 mm
Material Laufring:
Messing
Modellbezeichnung:
Metallbau
Rollendurchmesser:
13 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 2,3045*
€ 3,3646*
5 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 2,3455*
€ 3,4586*
1 Tag
46
25
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,63*
1 Tag
46
1
€ 7,99*
ab € 2,5824*
€ 3,7724*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 2,95*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 1,85*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,20*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,11*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 3,76*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,91*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,39*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,4879*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,8045*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,6391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.