Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK 5 1807130 00208 Profilrolle KO 41 Bandlänge 80 mm Stahl blank Stift-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMONSWERK 5 1807130 00208 Profilrolle KO 41 Bandlänge 80 mm Stahl blank Stift-D
SIMONSWERK 5 1807130 00208 Profilrolle KO 41 Bandlänge 80 mm Stahl blank Stift-D
SIMONSWERK 5 1807130 00208 Profilrolle KO 41 Bandlänge 80 mm Stahl blank Stift-D
SIMONSWERK 5 1807130 00208 Profilrolle KO 41 Bandlänge 80 mm Stahl blank Stift-D
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245142
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 1807130 00208
EAN/GTIN:
     4015471017613
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Profilrolle KO 41 Band-L.80mm STA blk Stift-Ø 8mm SIMONSWERK mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Messingstift Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
eClassID:
23249206
HerstellerNr:
5 1807130 00208
Werksnummer:
3000255547
Länge netto mm:
79,00
Breite netto mm:
17,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,089000
Gewicht brutto Kg:
0,089000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Profilrolle
Ausfuehrung:
Stift-Ø 8 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 2,2945*
€ 3,4446*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 2,3355*
€ 3,5286*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,68*
1 Tag
21
1
€ 7,99*
ab € 2,5724*
€ 3,8524*
1 Tag
21
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5286*
€ 4,19903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,5171*
€ 4,18535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1255*
€ 3,71935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0655*
€ 3,64795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0255*
€ 3,60035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9355*
€ 3,49325
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3355*
€ 2,77925
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,07*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,47*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,46*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,27*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,94*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,45*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,4979*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,7945*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,6391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.